Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 680μF, ,16V dc, EEEFT1C681AP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
65236108
品番
EEEFT1C681AP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10.2
寸法(mm)
8(Dia.)×10.2
直径(Φmm)
8
電圧(V)
16dc
シリーズ
FT SMD
静電容量
680μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
3.1