曜日別特売
EEEFT1C681AP Panasonic コンデンサ 680μF, ,16V dc, EEEFT1C681AP Panasonic(パナソニック) 65236275

Panasonic コンデンサ 680μF, ,16V dc, EEEFT1C681AP

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(500個)注文コード65236275品番EEEFT1C681AP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
長さ(mm)10.2寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8電圧(V)16dc許容差±20%静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする