曜日別特売
EEUEE2C680 Panasonic コンデンサ 68μF, ,160V dc, EEUEE2C680 Panasonic(パナソニック) 65236379

Panasonic コンデンサ 68μF, ,160V dc, EEUEE2C680

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65236379品番EEUEE2C680
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)160dc寿命10000h許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする