曜日別特売
VHU6035JP Xiaomi Pad mini Purple 12G+512G Xiaomi 65236669

VHU6035JP Xiaomi Pad mini Purple 12G+512G Xiaomi 65236669
VHU6035JP Xiaomi Pad mini Purple 12G+512G Xiaomi 65236669
VHU6035JP Xiaomi Pad mini Purple 12G+512G Xiaomi 65236669
VHU6035JP Xiaomi Pad mini Purple 12G+512G Xiaomi 65236669
VHU6035JP Xiaomi Pad mini Purple 12G+512G Xiaomi 65236669

Xiaomi Pad mini Purple 12G+512G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65236669品番VHU6035JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

片手で扱える8.8インチデザイン
携帯性と生産性の両立
Xiaomi HyperAI
Xiaomi HyperOS搭載
MediaTek Dimensity 9400+
最先端の3nmプロセス
Xiaomi フォーカスペンによる軽快な操作感
超低遅延の自然な応答性
高精細3Kクリアディスプレイ
最大165Hzの滑らかな表示
大容量7500mAh(typ)バッテリー
67Wハイパーチャージ

仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●ストレージ&RAM:8GB+256GB、12GB+512GB、LPDDR5X + UFS 4.1●タッチサンプリングレート:最大372Hz●タッチサンプリングレート(ペン使用時):最大240Hz●瞬時タッチサンプリングレート:最大1080Hz●接続性:Wi-Fi 7対応 | Bluetooth 5.4 | 2×2 MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、2.4GHz/5GHzデュアルバンド同時接続、トライバンド同時接続 | AAC / LDAC / LHDC5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | IPv6対応セット内容タブレット本体 / AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:205.13、幅:132.03、厚さ:6.46パープル質量(g)326センサー加速度センサー | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | ホールセンサー | 磁気センサー | 近接センサー | X軸リニアモーターバッテリー7500mAh(typ)輝度700nits(HBM)ディスプレイ3Kクリアディスプレイ | 8.8インチ | 16:10、3008×1880、403 ppi | TUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション) | TUV Rheinland フリッカーフリー | TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー | Original color PRO | サンライトモード | 687億色 | DCI-P3 | 読書モード | アダプティブカラー | AI画像エンジン | HDR10 | Dolby Vision(R) | ウェットタッチテクノロジー使用CPU1×X925@3.73GHz + 3×X4@3.3GHz + 4×A720@2.4GHz充電方式67Wハイパーチャージ、18W有線リバース充電、USB Type-C×2PD3.0 / PD2.0OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、最先端3nmプロセスデータ転送USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0(最大5Gbps)、USB 2.0のみ(HOSTモードでのデータ転送)カメラ仕様リア:1300万画素、1/3.06インチセンサー、1.12μmピクセルサイズ、F値2.2、PDAF対応 | 4K@30fps | 1080P@30fps・60fps | 720P@30fps写真 | 動画 | ポートレート | ドキュメント | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | プロモードリフレッシュレート(Hz)最大165
注意
※Xiaomi フォーカスペは別売りであり、地域によっては入手できない場合があります。
※実際に使用可能なストレージとRAMは、OSやプリインストールソフトウェアによって表記より少なくなります。
※Xiaomi Pad Miniの画面サイズは対角線で約8.8インチです。角が丸いため表示可能な領域は小さくなります。製品ごとに寸法は異なる場合があります。
※リフレッシュレートは対応するアプリやゲームで最大165Hzまで調整可能です。実際の体験をご参照ください。
※372Hzタッチサンプリングレートは特定のシナリオでのみ有効であり、ソフトウェアバージョンによって異なる場合があります。正確な情報は実際のシステム対応をご確認ください。
※67Wハイパーチャージと18W有線リバース充電は同時に使用できません。
※Xiaomi Pad Miniのバッテリー残量が70%以上のとき、有線リバース充電で最大18Wに対応します。互換性はXiaomi社内ラボで検証済みのデバイスに基づきます。実際の性能はバッテリー状態やその他の要因により異なる場合があります。この機能を利用する際は、Padに十分なバッテリー残量があることを確認し、受電側デバイスの互換性を確かめてください。
※USB 3.2 Gen 1機能を利用するには、USB 3.2 Gen 1対応ケーブル(別売り)が必要です。
※短辺側のUSB Type-CはHOSTモードでのデータ転送(マウスやUSBメモリの接続)に対応します。
※長辺側のUSB Type-CはDP1.4画面出力に対応しますが、短辺側のUSB Type-Cは画面出力に対応していません。
※Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6の対応可否は地域やネットワーク環境によって異なります。
※Wi-Fi接続(周波数帯域、規格、その他IEEE 802.11規格に基づく機能)は地域やネットワーク環境により異なります。必要に応じてOTAで機能が追加される場合があります。
※パッケージ内容は地域によって異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする