16SVPE180M Panasonic ポリマーコンデンサ,180μF,16V,C10,16SVPE180M Panasonic(パナソニック) 65236729

Panasonic ポリマーコンデンサ,180μF,16V,C10,16SVPE180M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード65236729品番16SVPE180M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
電圧(V)16静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースC10テクノロジーポリマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする