仕様Panasonic マイクロミニチュア SON パッケージ C x R5 : 25 V の負荷電圧超小型 SON パッケージは、スペースの節約と高さに貢献します 実装密度 SON タイプは、約の新しい Photo MOS です 既存の SSOP タイプの体積比は 43 % C x R5 - 出力静電容量(標準) 1.1 pF 、オン抵抗(標準) 5.5 O取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST最大負荷電流(A)0.15スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.15出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)25最小負荷電圧(V)15