Panasonic(パナソニック)
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, AQY212EHA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65237989
品番
AQY212EHA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
取付方式
表面実装
シリーズ
PhotoMOS
接点構成
SPST
範囲
AQY
最大負荷電流(A)
1.5
スイッチング方式
AC/DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力装置
MOSFET
最大負荷電圧(V)
60
最小負荷電圧(V)
48