曜日別特売
ECEA0JKA221 コンデンサ 220μF, ,6.3V dc Panasonic(パナソニック) 65238558

コンデンサ 220μF, ,6.3V dc

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
65238558
品番
ECEA0JKA221
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
寸法(mm)
6.3×7.0
直径(Φmm)
6.3
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
KA-A
静電容量
220μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする