曜日別特売
ワンピースNO4 ワンピース Veriella 65238821

ワンピースNO4 ワンピース Veriella 65238821
ワンピースNO4 ワンピース Veriella 65238821
ワンピースNO4 ワンピース Veriella 65238821

ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)75.5
内容量1枚注文コード65238821品番ワンピースNO4
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。襟とウエストの切り替えがポイントのデザイン性の高いワンピース。襟をサイドにデコルテラインをすっきり美しいシルエットを演出。ウエストラインの切り替しは細ベルトをつけているような印象で細部にわたり女性らしい優しさを引き立てます。

仕様胸元ボタン、サイドファスナー、胸ポケット、両サイドポケット、背中ボックスプリーツネイビー×クリームサイズS胸囲(cm)92ウエスト(cm)75.5肩幅(cm)38袖丈(cm)20着丈(cm)94機能制電ヒップ(cm)96素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする