曜日別特売
ワンピースC ワンピース Veriella 65238979

ワンピースC ワンピース Veriella 65238979
ワンピースC ワンピース Veriella 65238979
ワンピースC ワンピース Veriella 65238979

ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)77
内容量1枚注文コード65238979品番ワンピースC
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サロンワークでの動作を美しく軽快に魅せながら華やかさと品格をプラス。Veriellaは接客のプロフェッショナルのために作られた特別なユニフォームです。ショルダー部分の切り替えが珍しく女性らしいデザイン。クルーネックですっきりした首元に胸元やウエストにも切り替えをプラスしたシックな印象のワンピース。

仕様バックファスナー、胸ポケット、両サイドポケットブラック×クリームサイズM胸囲(cm)96ウエスト(cm)77肩幅(cm)40袖丈(cm)22着丈(cm)95機能制電ヒップ(cm)100素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする