チュニックパンツW パンツ Veriella 65239268

パンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
クリーム
ウエスト(cm)69~79
サイズS
内容量1枚注文コード65239268品番チュニックパンツW
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ノータックですっきりとしたデザインが足を細く長く、美しいシルエットにみせてくれるストレッチパンツ。軽やかで動きやすく、ウエスト両サイドゴムで履き心地も快適。チュニックとの組み合わせを変えてバリエーション豊かにスタイリングが可能です。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、ノータッククリームサイズS寸法股上下:83cmウエスト(cm)69~79機能制電股上(cm)18ヒップ(cm)93膝幅(cm)20裾幅(cm)17.5素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする