曜日別特売
LDL-2112 ワンピース Veriella 65239460

LDL-2112 ワンピース Veriella 65239460
LDL-2112 ワンピース Veriella 65239460
LDL-2112 ワンピース Veriella 65239460

ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
サイズLL
ウエスト(cm)83
内容量1枚注文コード65239460品番LDL-2112
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

美しいシルエットで上品なノーカラーのワンピースコート。フロントファスナーを開けることで羽織ることもできる2WAY仕様。長めの丈でエレガントにみせます。背中のボックスプリーツとストレッチ生地の使用により動きやすさをプラスした機能性も高い1着。

仕様フロントファスナー、両サイドポケット、胸ポケット、背中ボックスプリーツ、後ろタックホワイトサイズLL胸囲(cm)102ウエスト(cm)83肩幅(cm)41袖丈(cm)26着丈(cm)96機能制電ヒップ(cm)105素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする