曜日別特売
ECA1HM101B Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101B Panasonic(パナソニック) 65239547

Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65239547品番ECA1HM101B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
長さ(mm)11.5寸法(mm)8×11.5直径(Φmm)8電圧(V)50dc静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85リード間隔(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする