LDL-1408 ワンピース Veriella 65239871

LDL-1408 ワンピース Veriella 65239871
LDL-1408 ワンピース Veriella 65239871
LDL-1408 ワンピース Veriella 65239871

ワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラウン
サイズS
ウエスト(cm)70
内容量1枚注文コード65239871品番LDL-1408
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

女性が綺麗にみえるシルエット。あなたのワークシーンを美しく彩る。シンプルなデザインが女性らしいワンピース。高めにパイピングされたウエストラインが脚を長くすっきりした印象を与えて細見えスタイルに。背中のボックスプリーツと後ろタックで動きやすさもプラスしたデザイン。

仕様サイドファスナー、両サイドポケット、背中ボックスプリーツ、後ろタックブラウンサイズS胸囲(cm)89ウエスト(cm)70肩幅(cm)38袖丈(cm)20着丈(cm)91機能制電ヒップ(cm)90素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする