Veriella
エプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブラック
クリーム
ピンク
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65240406
品番
LDLVネックエプロン
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。首元を広めのVラインにデザインしてデコルテをすっきり綺麗に演出してくれるワントーンのシンプルベーシックなエプロン。
仕様
両サイドポケット、バッククロス、肩ストラップ2段階調整
色
ブラック
サイズ
フリー
着丈(cm)
87(フリー)
機能
撥水加工
素材
ポリエステル100%