曜日別特売
LDLレースラインエプロン(黒) エプロン Veriella 65240458

LDLレースラインエプロン(黒) エプロン Veriella 65240458
LDLレースラインエプロン(黒) エプロン Veriella 65240458
LDLレースラインエプロン(黒) エプロン Veriella 65240458

エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
クリーム×ブラック
内容量1枚注文コード65240458品番LDLレースラインエプロン(黒)
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由な高機能エプロン。胸当て部分とポケットの刺繍レースがポイントで黒レースが大人っぽくエレガントなエプロン。ベースカラーとレースの組み合わせで印象が変わるのでお好みのイメージでお選びいただけます。

仕様両サイドポケット、前リボン、バッククロス、ボタン2段階調整クリーム×ブラックサイズフリー着丈(cm)87(フリー)機能撥水加工素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする