曜日別特売
ECF15040SW/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 超広角タイプ 岩崎電気 65240756

代表画像

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 150クラス 超広角タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダークグレイ
内容量1台注文コード65240756品番ECF15040SW/NSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。

材質【前面カバー】型押強化ガラス質量(kg)6.6ダークグレイ取付エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)147定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上130 / 水平面上134平均演色評価数Ra70周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.3光束(Lm)22400口出線(mm)器具外:1500(キャブタイヤケーブル)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合処理方法【反射鏡】アルミダイカスト(白塗装)耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする