曜日別特売
YS-124W スチールデスクトップパネル 幅1000 ホワイト 林製作所 65241185

 

YS-124W スチールデスクトップパネル 幅1000 ホワイト 林製作所 65241185
YS-124W スチールデスクトップパネル 幅1000 ホワイト 林製作所 65241185
YS-124W スチールデスクトップパネル 幅1000 ホワイト 林製作所 65241185
YS-124W スチールデスクトップパネル 幅1000 ホワイト 林製作所 65241185
YS-124W スチールデスクトップパネル 幅1000 ホワイト 林製作所 65241185
YS-124W スチールデスクトップパネル 幅1000 ホワイト 林製作所 65241185

スチールデスクトップパネル 幅1000 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65241185品番YS-124W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質スチール質量(kg)3.9ホワイト幅(cm)100高さ(cm)36奥行き(cm)5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする