曜日別特売
CH07A ポールハンガー付き ウッド棚ラック 林製作所 65241289

 

CH07A ポールハンガー付き ウッド棚ラック 林製作所 65241289
CH07A ポールハンガー付き ウッド棚ラック 林製作所 65241289

ポールハンガー付き ウッド棚ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65241289品番CH07A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質スチール、MDF質量(kg)4.6ブラック、ダークブラウン木目幅(cm)59耐荷重(kg)4.6高さ(cm)170奥行き(cm)34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする