曜日別特売
ERZV05D180 Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 1.6nF, ERZV05D180 Panasonic(パナソニック) 65241604

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V, 1.6nF, ERZV05D180

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65241604品番ERZV05D180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量長さ(mm)30厚さ(mm)4.5寸法(mm)7(Dia.)×4.5直径(Φmm)7電流(A)クランプ:1シリーズV静電容量1.6nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)40エネルギー(J)0.6最大定格電圧(V)AC:11、直流:14バリスタ電圧(V)18最大サージ電流(A)250リード間隔(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする