曜日別特売
YSO-W820GR ファスナー連結パネル 林製作所 65242190

ファスナー連結パネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(cm)160
グリーン
内容量1台注文コード65242190品番YSO-W820GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質PVC,ABS,ポリエステル質量(kg)1.4グリーン幅(cm)68高さ(cm)160奥行き(cm)2.5
注意
※単体では自立しません。別売りの安定脚をお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする