曜日別特売
YSP-C140BL デスクトップパネル クロスタイプ  幅1400mm クランプ式 林製作所 65242445

デスクトップパネル クロスタイプ 幅1400mm クランプ式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード65242445品番YSP-C140BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質スチール質量(kg)6.2ブルー幅(cm)138高さ(cm)35奥行き(cm)6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする