曜日別特売
YS-107 アクリル カウンター仕切りパネル 林製作所 65242838

※使用例

YS-107 アクリル カウンター仕切りパネル 林製作所 65242838
YS-107 アクリル カウンター仕切りパネル 林製作所 65242838

アクリル カウンター仕切りパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65242838品番YS-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質アクリル、スチール質量(kg)1.8フロスト幅(cm)61取付可能寸法(mm)天板厚さ20-28、奥行25以上高さ(cm)35.5奥行き(cm)5.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする