曜日別特売
AQV212SZ パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V ac/dc 基板実装, AQV212SZ Panasonic(パナソニック) 65244228

パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V ac/dc 基板実装, AQV212SZ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード65244228品番AQV212SZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
取付方式基板実装シリーズAQV接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(mA)500スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)60 ac/dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする