曜日別特売
ECQE1335KF Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,3.3μF,±10% Panasonic(パナソニック) 65244569

Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,3.3μF,±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65244569品番ECQE1335KF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)8.5×16.5×18.5高さ(mm)16.5奥行(mm)8.5電圧(V)100dcシリーズECQE許容差±10%静電容量3.3μF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする