曜日別特売
SF2D-DC5V Panasonic リレー 5V dc, 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 65245287

Panasonic リレー 5V dc, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65245287品番SF2D-DC5V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様EN50205 Type A、IEC60664-1 III/4kV. cUL、TUV、SEV. フォースガイド安全リレー - SF2シリーズ. 特殊な安全要件を満たす必要のある機械、器具、設備で使用されます(プレス、燃焼、鉄道、医療)。. 最大スイッチング電圧: 400 V 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ コンタクト材質: AgSnO 2 、Auフラッシュ取付方式基板実装極数2シリーズSF2D接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)50コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする