曜日別特売
ECHU1C104JX5 Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,100nF,±5% Panasonic(パナソニック) 65245619

Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,100nF,±5%

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(10個)注文コード65245619品番ECHU1C104JX5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.5電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量100nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)抑制クラスX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする