曜日別特売
ECA2EHG330 Panasonic コンデンサ 33μF, ,250V dc, ECA2EHG330 Panasonic(パナソニック) 65246276

Panasonic コンデンサ 33μF, ,250V dc, ECA2EHG330

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65246276品番ECA2EHG330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)250dc寿命2000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする