Panasonic(パナソニック)
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:1000V 最大直流定格電圧:825V, 230pF, ERZV14D102
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
65246590
品番
ERZV14D102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
長さ(mm)
38.5
厚さ(mm)
9.1
寸法(mm)
16(Dia.)×9.1
直径(Φmm)
16
電流(A)
クランプ:50
シリーズ
V
静電容量
230pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
1650
エネルギー(J)
280
最大定格電圧(V)
AC:625、直流:825
バリスタ電圧(V)
1000
最大サージ電流(A)
5000
リード間隔(mm)
7.5