Panasonic(パナソニック)
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:200 V rms 表面実装, AQH1213A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
65247089
品番
AQH1213A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
取付方式
表面実装
シリーズ
AQ-H
接点構成
SPST
最大負荷電流(A)
0.6
スイッチング方式
ゼロクロスリレースイッチング
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力装置
トライアック
最大負荷電圧(V)
200 rms
最小負荷電圧(V)
100 rms