AQV254 Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV254 Panasonic(パナソニック) 65247369

Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV254

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65247369品番AQV254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
タイプ入力電流:DCピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)1.5rms
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする