EEUEB1H101S Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S Panasonic(パナソニック) 65248087

Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, EEUEB1H101S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65248087品番EEUEB1H101S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)50dc寿命5000h静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする