曜日別特売
TQ2SA-L2-12V Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック) 65248184

Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65248184品番TQ2SA-L2-12V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様UL認定、CSA. スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照. TQ2シリーズ、ラッチ. これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適長さ(mm)14寸法(mm)14×5.6×9高さ(mm)5.6取付方式表面実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)1028コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプSMDタブスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)125/ac最大スイッチング電源(DC W)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする