AQY211G2SX パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.6 A 最大負荷電圧:40 V ac/dc 基板実装, AQY211G2SX Panasonic(パナソニック) 65248559

パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.6 A 最大負荷電圧:40 V ac/dc 基板実装, AQY211G2SX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65248559品番AQY211G2SX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
取付方式基板実装シリーズAQY接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(A)1.6スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)40 ac/dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする