Panasonic(パナソニック)
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±10%
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65250020
品番
ECQE2105KF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
18.5
寸法(mm)
7.4×15×18.5
高さ(mm)
15
奥行(mm)
7.4
電圧(V)
250dc
シリーズ
ECQE
許容差
±10%
静電容量
1μF
温度特性
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
実装タイプ
スルーホール
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
15