曜日別特売
ECA1HM222 Panasonic コンデンサ 2200μF, ,50V dc, ECA1HM222 Panasonic(パナソニック) 65252174

Panasonic コンデンサ 2200μF, ,50V dc, ECA1HM222

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65252174品番ECA1HM222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする