仕様THシリーズPOSCAP表面実装タンタルポリマーコンデンサ. パナソニックの汎用ポリマータンタルコンデンサです。. 特長と利点:. 高い耐熱性: 125 ℃(周囲温度)まで保証 RoHS適合、ハロゲンフリー 産業機器に最適材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.8寸法(mm)7.8×4.3×3.8高さ(mm)3.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TH許容差±20%静電容量470μF漏れ電流(μA)296.1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD4テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35電解質の種類ソリッド