35SEPF22M Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,22μF,35V dc,35SEPF22M Panasonic(パナソニック) 65254335

Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,22μF,35V dc,35SEPF22M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65254335品番35SEPF22M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×6電圧(V)35dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量22μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする