曜日別特売
WC-240 JST 圧着工具 SPHコンタクト WCシリーズ WC-240 JST(日本圧着端子製造) 65256049

JST 圧着工具 SPHコンタクト WCシリーズ WC-240

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65256049品番WC-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
仕様日本圧着端子製造 WC-240手動圧着工具 SPH圧着端子用. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。上質の圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. 日本圧着端子製造 WC-240手動圧着工具 概要. 日本圧着端子製造は高品質素材を使用し、高耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいて設計されています。ソフトグリップ付き2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ24 AWG、26 AWG、28 30 AWG用の3つのキャビティがあります。工具の荷重は事前に設定され、簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の加圧力を設定済み、ハンドルが完全に閉じてダイが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、使いやすいフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 使いやすく耐久性があります。 高精度のグラウンドダイス 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計で使いやすい. ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、日本圧着端子製造のルーズピースSPH-002T-P05S非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ30 24 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。タイプ圧着工具シリーズWC使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SPHコンタクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする