曜日別特売
SXA-01T-P0.6 JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6 JST(日本圧着端子製造) 65256417

JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード65256417品番SXA-01T-P0.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パックシリーズXA, XAD, XAG, XM最大電流(A)3適合電線(mm2)Min0.2、Max0.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max20オス・メスメス併用可能製品XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする