JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-10V-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65256679
品番
GHR-10V-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕様
GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音
長さ(mm)
13.75
幅(mm)
4.15
ピッチ(mm)
1.25
極数
10
シリーズ
GH
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
ボードインコネクタ、圧着コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル, ストレート