JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 SMR-03V-N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
65256697
品番
SMR-03V-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
仕様
SMシリーズは2.5 mmピッチの電線対電線コネクタで、高密度の微電流用途で高い信頼性を発揮します。高接触圧 確実なロック機構 さまざまな厚さのパネルに工具なしで取り付け可能です。 コンタクトはハウジングの壁で個別に囲まれています。
長さ(mm)
10.5
幅(mm)
7.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
シリーズ
SMR
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
SMコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート