LRB-1.0T-M4 JST リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:M4 LRB-1.0T-M4 JST(日本圧着端子製造) 65256794

JST リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:M4 LRB-1.0T-M4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード65256794品番LRB-1.0T-M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様LRBシリーズ圧着端子. JST非絶縁スズめっき圧着端子は黄銅製で、長持ちするように品質が念頭に置かれています。厚さ(mm)0.6全長(mm)21シリーズLRB適合電線(mm2)Min0.5リング内径(Φmm)4.3絶縁方式非絶縁材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min20スタッド径M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする