JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.2mm 1列 ACHR-02V-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65256846
品番
ACHR-02V-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
長さ(mm)
2.6
幅(mm)
1.2
ピッチ(mm)
1.2
極数
2
シリーズ
ACH
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
ACHコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート