JST(日本圧着端子製造)
JST RCYプラグハウジング 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65257056
品番
SYR-02T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
仕様
配線は含まれていません。. RCYシリーズソケットハウジング
ピッチ(mm)
2.5
極数
2
定格電流(A)
12
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
250
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート