曜日別特売
XARR-03V JST コネクタハウジング 3極 1列 XARR-03V JST(日本圧着端子製造) 65257284

JST コネクタハウジング 3極 1列 XARR-03V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65257284品番XARR-03V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造極数3行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする