S7B-EH (LF) (SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 S7B-EH (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造) 65258937

JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 S7B-EH (LF) (SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード65258937品番S7B-EH (LF) (SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数7シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする