曜日別特売
PADP-20V-1-S JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 PADP-20V-1-S JST(日本圧着端子製造) 65259244

JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 PADP-20V-1-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65259244品番PADP-20V-1-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様PADPレセプタクルハウジング. PADPシリーズレセプタクルハウジングでは、コンタクト(品番 ; 820-1740 820-1740 )又は圧着済みコンタクト付きケーブルアセンブリ(代表品番 ; 820-1743 820-1743 )を使用します。 PADPシリーズレセプタクルハウジングの材質はUL 94V-0等級です。 PADSSヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 820-1706 820-1706 を参照してください。長さ(mm)22幅(mm)10ピッチ(mm)2極数20シリーズPADP材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品SPHシリーズ圧着コンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする