JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 SM02B-SRSS-TB(LFSN)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65259287
品番
SM02B-SRSS-TB(LFSN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
仕様
SH ベース 基板コネクタ
ピッチ(mm)
1
極数
2
シリーズ
SH
定格電流(A)
1
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
50
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル