曜日別特売
B6B-ZR (LF)(SN) JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 B6B-ZR (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 65259400

JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 B6B-ZR (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65259400品番B6B-ZR (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリスルーホールシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリスルーホール取り付けタイプです。 この1.5 mmピッチJST ZH垂直ヘッダに使用できるPC基板厚さは0.6 → 1.2 mmです。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換ピッチ(mm)1.5極数6シリーズZH定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向トップエントリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする